DCN 310-155-31.75R-5D Telo svedra z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva in cilindričnim držalom, globina vrtanja 5 × D

Št. art.: 3202678
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3202678
EAN/GTIN 7291075243512
Številka proizvajalca 3202678
L-število L24040 278

Opis

Opis:

Vstavljena vrtalna telesa, priključek premer stroj strani (DCONMS) 1-1/4″, premer rezanja (DC) 1,22 ″, vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 31,0, skupna dolžina (OAL) 10.39″, uporabna dolžina (LU) 6,32″

Lastnosti:

  • Zmanjšan premer karoserije (BDRED): 1,65″
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Cilindrično
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/4″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 1,22″
  • Največji premer rezanja (DCX): 1,256″
  • Najmanjši premer rezanja (DCN): 1,22″
  • Decimalni ekvivalent: 1,22″
  • Premer prirobnice (DF): 1,65″
  • Funkcionalna dolžina (LF): 7,808″
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC): 31,0
  • Skupina dolžine: 5xD
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): ICP 310
  • Skupna dolžina (OAL): 10.39″
  • Dolžina točke (PL): 0,222″
  • Štrleča dolžina (LPR): 8,03″
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM): h6
  • Dolžina vpenjala (LS): 2,36″
  • Vrsta vpenjala: Krog
  • Uporabna dolžina (LU): 6,32″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Poglej vse