DCN 310-155-31.75R-5D Boorhuis met verwisselbare koppen, interne koelgaten en een cilindrische schacht, boordiepte 5xD

Artikelnummer: 3202678
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3202678
EAN/GTIN 7291075243512
Nummer fabrikant 3202678
L-nummer L24040 278

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1-1/4″, snijdiameter (DC) 1,22″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 31,0, totale lengte (OAL) 10.39″, bruikbare lengte (LU) 6,32″

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED):″
  • -aansluitcode machinezijde (CCMS): Cylindrical
  • aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelmiddelThru
  • snijdiameter (DC):″
  • snijdiameter maximum (DCX): 1,65″
  • snijdiameter minimum (DCN):″
  • decimale equivalent: 1,22″Functionele flensdiameter: 1,22″Functionale diameter (
  • Functionele diameter: 1,65 Functionele diameter: 1,22 Functionale diameter (LF): 1,256 Functionale diameter: 7,808″
  • insert Seat Size Code (SSC): 31.0Lengte Groep: 5xD
  • Master Insert Identification (MIID): ICP 310
  • totale lengte (OAL): 10.39″puntlengte (PL): 0,222″
  • uitstekende lengte (LPR): 8,03″
  • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
schachtlengte (LS): 2,36″
  • schachttype: Round
  • bruikbare lengte (LU): 6,32″
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles