DR046-092-40-16-2D-N Sveder za obračalne rezalne ploščice z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva, globina vrtanja 2xD

Št. art.: 3201778
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija DR-TWIST
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3201778
EAN/GTIN 7291075184679
Številka proizvajalca 3201778
L-število L24150 243

Opis

Opis:

Telo vrtalnika s WSP, premer rezalnega roba (DC) 46 mm, skupna dolžina (OAL) 196 mm, efektivna dolžina (LU) 92 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 40 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 46 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 51,5 mm
  • Premer snopa (DF) 60 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 126,62 mm
  • Razpon L/D 2 x D
  • Rezalna plot height range (MIID) SOMT 16
  • Skupna dolžina (OAL) 196 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 128 mm
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Dolžina vpenjala (LS) 68 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 92 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "DR-TWIST" Poglej vse