DCT 135-031-19.05-5/8UNC Navojni sveder za vrtanje z jedrom

Št. art.: 3201000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3201000
EAN/GTIN 7291075167115
Številka proizvajalca 3201000
L-število L24040 428

Opis

Opis:

Vstavljena vrtalna telesa, priključek premer stroj strani (DCONMS) 3/4 ″, premer rezanja (DC) 0,531″, vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 13,0, skupna dolžina (OAL) 4,08 ″, uporabna dolžina (LU) 1,65″

Lastnosti:

  • Premer telesa (BD): 3/4″
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 3/4″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 0,531″
  • Največji premer rezanja (DCX): 0,55″
  • Najmanjši premer rezanja (DCN): 0,524″
  • Decimalni ekvivalent: 0,531″
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC): 13,0
  • Skupna dolžina (OAL): 4,08″
  • Dolžina točke (PL): 0,095″
  • Štrleča dolžina (LPR): 2,11″
  • Dolžina vpenjala (LS): 1,97″
  • Uporabna dolžina (LU): 1,65″

Ustreznih izdelkov

Vstavki