DCT 135-031-19.05-5/8UNC Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3201000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3201000
EAN / GTIN 7291075167115
Gyártó száma 3201000
L-szám L24040 428

Leírás

Leírás:

Beszúrt fúrótestek, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 3/4 ″, vágási átmérő (DC) 0,531 ″, ülékméret-kód (SSC) 13,0, teljes hossz (OAL) 4,08 ″, használható hossz (LU) 1,65 ″

Jellemző:

  • Testátmérő (BD): 3/4”
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/4”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 0,531”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 0,55”
  • Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 0,524”
  • Tizedesjegy-egyenérték: 0,531”
  • Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: 13,0
  • Teljes hossz (OAL): 4,08”
  • Pont hossza (PL): 0,095”
  • Kiálló hossz (LPR): 2,11”
  • Szár hossza (LS): 1,97”
  • Használható hossz (LU): 1,65”

Megfelelő termékek

Betétek