DCM 230-115-25A-5D Telo svedra z držalom Weldon, globina vrtanja 5 × D

Št. art.: 3200681
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija CHAMDRILL
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3200681
EAN/GTIN 7291075101652
Številka proizvajalca 3200681
L-število L24040 1269

Opis

Opis:

Modularna telesa za vrtanje, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 25 mm, premer rezalnega roba (DC) 23 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 23,0, skupna dolžina (OAL) 201,5 mm, efektivna dolžina (LU) 115 mm

Lastnosti:

  • Zmanjšan premer karoserije (BDRED) 32 mm
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 23 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 23,9 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 23 mm
  • Premer snopa (DF) 32 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 141,31 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 23,0
  • Razpon L/D 5 x D
  • Rezalna plot height range (MIID) IDI 230-SG
  • Skupna dolžina (OAL) 201,5 mm
  • Dolžina točke (PL) 4,19 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 145,5 mm
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Dolžina vpenjala (LS) 56 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 115 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "CHAMDRILL" Poglej vse