DCM 145-043-15.87A-3D Telo svedra z držalom Weldon, globina vrtanja 3 × D

Št. art.: 3200483
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija CHAMDRILL
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3200483
EAN/GTIN 7291075101751
Številka proizvajalca 3200483
L-število L24040 237

Opis

Opis:

Vstavljena vrtalna telesa, priključek premer stroj strani (DCONMS) 5/8 ″, premer rezanja (DC) 0,571″, vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 14,0, skupna dolžina (OAL) 4,38 ″, uporabna dolžina (LU) 1,71″

Lastnosti:

  • Zmanjšan premer karoserije (BDRED): 0,79″
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 5/8″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 0,571″
  • Največji premer rezanja (DCX): 0,587″
  • Najmanjši premer rezanja (DCN): 0,571″
  • Decimalni ekvivalent: 0,571″
  • Premer prirobnice (DF): 0,79″
  • Funkcionalna dolžina (LF): 2,386″
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC): 14,0
  • Skupina dolžine: 3xD
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): IDI 145-SG
  • Skupna dolžina (OAL): 4,38″
  • Dolžina točke (PL): 0,104″
  • Štrleča dolžina (LPR): 2,49″
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM): h6
  • Dolžina vpenjala (LS): 1,89″
  • Uporabna dolžina (LU): 1,71″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "CHAMDRILL" Poglej vse