DCM 145-043-15.87A-3D Corps de forage avec têtes interchangeables, trous de refroidissement internes et une queue plate. Profondeur de perçage : 3xD

Réf.: 3200483
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série CHAMDRILL
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3200483
EAN / GTIN 7291075101751
Réf. fabricant 3200483
Article hors catalogue L24040 237

Description

Description:

Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 5/8″ ,Diamètre coupant (DC) 0.571″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 14.0 ,Longueur hors tout (OAL) 4.38″ ,Longueur utile (LU) 1.71″

Caractéristique(s):

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 0.79″
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 5/8″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.571″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.587″
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.571″
  • Equivalent décimal: 0.571″
  • Diamètre collerette (DF): 0.79″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 2.386″
  • Code taille logement plaquette (SSC): 14.0
  • Groupe de longueurs: 3xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): IDI 145-SG
  • Longueur hors tout (OAL): 4.38″
  • Point Length (PL): 0.104″
  • Longueur dépassement (LPR): 2.49″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 1.89″
  • Longueur utile (LU): 1.71″

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "CHAMDRILL" Afficher tout