{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| x | 60 mm | |
| L1 | 64 mm | |
| L2 | 64 mm | |
| b2 | 70,5 mm | |
| h1 | 20 mm | |
| h2 | 85 mm | |
| Za tip stroja | Doosan Lynx, Doosan Puma, Hwacheon | |
| Vrsta izdelka | Držalo za stružni nož |
| Številka izdelka | 319884 55/D | |
| EAN/GTIN | 4045197877369 | |
| Številka proizvajalca | 319884 55/D | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |