{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Notranje hlajenje | ne | |
| Vhod hladilnega mazalnega sredstva | z vstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialni utor na gredi | |
| Puščanje hladilnega mazalnega sredstva | z izstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialni utor na gredi | |
| Hladilno mazalno sredstvo | da | |
| Serija | VARIA VXT | |
| Oznaka proizvajalca | Vollbohrerhalter VARIA | |
| Položaj vmesnika | na strani stroja; na strani obdelovanca | |
| Vrsta vpenjala | Cilindrično držalo; Cilindrično držalo | |
| Kodiranje ločilnega mesta | EWC00300395 | |
| Izvedba vpenjala | metrično; metrično | |
| Velikost vpenjalnega trna, metrična | 0030 mm; 0060 mm | |
| Tolerančni razred vpenjala | H7 | |
| Premer držala | 6 mm | |
| Dolžina držala | 39,85 mm | |
| Funkcionalna višina | 49 mm | |
| Funkcijska širina | 54 mm | |
| Premer izvrtine min. | 28 mm | |
| Dolžina rezalnega roba | 32 mm | |
| Vmesnik | ločilno mesto 1; ločilno mesto 2 | |
| Previsna dolžina | 18 mm | |
| Uporabna dolžina | 57,85 mm | |
| Funkcionalna dolžina | 47 mm | |
| Smer rezanja | desnorezno | |
| Postopek obdelave | vrtanje v polno | |
| Vrsta izdelka | glava orodja | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | 319845 6 | |
| EAN/GTIN | 4069739471136 | |
| Številka proizvajalca | 232709 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de |