• Zadnja priložnost! Na voljo je le nekaj izdelkov in kmalu ne bo več v našem asortimanu.

Držalo za sveder za vrtanje v polno VARIA 6 mm

Št. art.: 319821 6
Popust
278,00 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalni ⌀ D1 6 mm
Trn za rezkarje V3
Previsna dolžina A 16 mm
Zunanji ⌀ D 25 mm
Vrsta izdelka Vpenjalne glave

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 319821 6
EAN/GTIN 4045197317605
Številka proizvajalca 27.V306WNL16

Opis

Prednosti:

  • Hitra menjava zaradi enega vpenjalnega mesta, zato pri menjavi orodja ni nevarnosti telesnih poškodb.
  • Rezalno orodje leži prednastavljeno v stroju.
  • Kratka izvedba – nizki stroški opremljanja.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s prijemalno površino.

Opomba:

Maksimalni zatezni moment pri VX3 in VX4 pri 5,7 Nm, dosegljiv s primernim momentnim ključem art. 211750 vel. 5,7. Maksimalni zatezni moment pri V3, V4 in V5 pri 10 Nm. Pri sprostitvi vložkov ne obračajte čez končni položaj.
Izjemno kratka izvedba po ponudbi.