• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Volboorhouder VARIA 6 mm

Artikelnummer: 319821 6
Korting
278,00 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ D1 6 mm
Opname V3
Afkoppellengte A-maat 16 mm
Buiten-⌀ D 25 mm
Producttype Weldonhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 319821 6
EAN/GTIN 4045197317605
Nummer fabrikant 27.V306WNL16

Omschrijving

Voordeel:

  • Snel wisselen via slechts één klempunt, dus wisselen van gereedschap zonder gevaar voor lichamelijk letsel.
  • Snijgereedschappen liggen vooraf ingesteld bij de machine.
  • Korte constructie − Geringe kosten per stuk.

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met meeneemvlakken.

Tip:

Maximaal aanhaalmoment bij VX3 en VX4 bij 5,7 Nm, bereikbaar met geschikte momentsleutel nr. 211750 gr. 5,7. Maximaal aanhaalmoment bij V3, V4 en V5 bij 10 Nm. Bij het losdraaien van de doppen niet verder dan de aanslag draaien.
Extra korte uitvoering op aanvraag.