VDI-zamašek oblika Z2 30K mm

Št. art.: 319770 30K
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
289 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oblika Z
⌀ držala d1 30 mm
Material Umetna masa, ojačana s steklenimi vlakni
Barvna koda VDI-držala VDI 30
Vrsta izdelka Zapiralo ločilnega mesta

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 319770 30K
EAN/GTIN 4045197316462

Opis

Standard:

DIN ISO 10889/DIN 69880/VDI 3425, list 2.
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
    ⌀ d1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico