{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Entrada de lubricante refrigerante | sin entrada de lubricante refrigerante | |
| Salida de lubricante refrigerante | sin salida de lubricante refrigerante | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento, Punto de separación 1 | Mango cilíndrico | |
| Forma de asiento | Mango liso | |
| Diseño de asiento | sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 30 mm | |
| Tipo de alojamiento | Espiga | |
| Diámetro del mango DS | 30 mm | |
| Longitud vástago LS | 51 mm | |
| Lubricante refrigerante | no | |
| Denominación del fabricante | VDI-Verschlussstopfen Form Z2 D 30K mm | |
| Interfaz en el lado de la máquina | VDI 30 | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Tipo de producto | Cierre punto de separación | |
| Longitud total L | 67 mm | |
| Norma | DIN 69880; DIN ISO 10889; VDI 3425 | |
| Forma | Z | |
| Posibilidad de refrigeración interior | no | |
| Material | Plástico | |
| Peso | 0,06 kg | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 319770 30K | |
| EAN / GTIN | 4045197316462 | |
| Número del fabricante | 319770 30K | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |