VDI-zamašek oblika Z2, ⌀ d1: 16Smm

Št. art.: 319770 16S
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
94 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ d1 (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Oblika: Z

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oblika Z
⌀ držala d1 16 mm
Material Jeklo
Barvna koda VDI-držala VDI 16
Vrsta izdelka Zapiralo ločilnega mesta

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 319770 16S
EAN/GTIN 2050001077462
Številka proizvajalca 319770 16S
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Standard:

DIN ISO 10889/DIN 69880/VDI 3425, list 2.