Yhdistelmäpidin poratangoille, Tyyppi: 40-40-100

Tuote nro.: 319733 40-40-100
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

x 100 mm
l1 130 mm
b1 42,5 mm
b2 42,5 mm
h1 76 mm
Jäähdytys Sisäinen/ulkoinen
VDI-koko 40
Tuotetyyppi Teränpidin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 319733 40-40-100
EAN / GTIN 2050001945532
Valmistajan numero 17.4040CTX
Valmistaja/vastuuhenkilö EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Kuvaus

Malli:

Sopii käyttöön CNC-sorveissa Gildemeister CTX, jossa tähtirevolveri. Yhdistelmäpitimessä on mahdollisuus sisäiseen ja ulkoiseen jäähdytykseen.

Käyttö:

Poratankojen kiinnitykseen.

Sopii:

DMG Gildemeister CTX.

Toimituksen sisältö:

Lisävarusteena vakiomuotoinen Pin-lista.