Vpenjalo svedra z obračalnimi ploščicami oblika E1 50 mm

Št. art.: 319215 50
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oblika E
Izvrtina d2 (H6) 50 mm
Velikost VDI VDI 50
Zunanji ⌀ d3 75 mm
d6 98 mm
l1 -0,2 100 mm
l2 83 mm
Barvna koda VDI-držala VDI 50
Navoj hladilnega kanala M8
Navoj vpenjalnega vijaka M16×1
Vrsta izdelka VDI držala orodij

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 319215 50
EAN/GTIN 4062406755355

Opis

Uporaba:

Za vrtanje s svedrom z obračalnimi ploščicami z dovajanjem hladilnega sredstva.

Standard:

DIN 69880/VDI 3425, list 2.