Porte-outils pour forets à plaquettes Forme E1, VDI 50, Alésage d2 (H6): 50mm

Réf.: 319215 50
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Alésage d2 (H6) (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, radiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale
Lubrifiant oui
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYV05000115
Exécution barre cote nominale sans dimension, sans arrosage
Dimensions de barre, sans dimensions 50
Type d’attachement tenon
Longueur de queue 78 mm
Filetage M8
Avec arrosage oui
Interface interface 1; interface 2
Type de produit porte-outils VDI; porte-outils VDI
Longueur totale 178 mm
Norme DIN 69880; VDI 4325
Type E
Avec filetage oui
Possibilité d’arrosage interne oui
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 319215 50
EAN / GTIN 4062406755355
Réf. fabricant 319215 50
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Utilisation:

Pour forets à plaquettes avec arrosage central.

Norme:

DIN 69880 / VDI 3425, Feuillet 2.