Vpenjalo svedra z obračalnimi ploščicami oblika E1, VDI 50, Izvrtina d2 (H6): 32mm

Št. art.: 319215 32
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Izvrtina d2 (H6) (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Oblika: E

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oblika E
Izvrtina d2 (H6) 32 mm
Velikost VDI VDI 50
Zunanji ⌀ d3 52 mm
d6 98 mm
l1 -0,2 71 mm
l2 63 mm
Barvna koda VDI-držala VDI 50
Navoj hladilnega kanala M8
Navoj vpenjalnega vijaka M12×1
Vrsta izdelka VDI držala orodij

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 319215 32
EAN/GTIN 4062406755331
Številka proizvajalca 319215 32
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Uporaba:

Za vrtanje s svedrom z obračalnimi ploščicami z dovajanjem hladilnega sredstva.

Standard:

DIN 69880/VDI 3425, list 2.