Tričeljustna stružna glava s cilindričnim centriranjem, litina 100 mm

Št. art.: 312906 100
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
55 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 702-4
Material Litina
Zunanji ⌀ A 100 mm
Izvrtina E 20 mm
Višina brez čeljusti H1 50 mm
Višina s čeljustmi H2 67 mm
Centrirni ⌀ B 70 mm
Centrirna globina C 3 mm
Masa 2,8 kg
Maksimalno število vrtljajev 4.500 min-1
Barvna koda za pribor Planospiralne stružne glave in čeljusti HOLEX
Vrsta izdelka Planospiralne stružne glave

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 312906 100
EAN/GTIN 4062406153892

Opis

Izvedba:

  • Stružna glava za ročno upravljanje s spiralnim navojem, centrično vpenjanje.
  • Telo glave je iz litine ali jekla.
  • Plano spiralni obroč je kovan v utopu, centriran in kaljen.
  • Boki spirale in navoja so brušeni.
  • Visoka natančnost krožnega teka, bolj točno kot po DIN 6386.

Uporaba:

Za strojna vretena s cilindričnim centrirnim vpenjanjem ali za vpenjanje s prirobnico. Glava se z vijaki pritrdi z zadnje strani. Surova prirobnica mora biti vedno najprej prilagojena na stroj in nato na stružno glavo.

Standard:

DIN 702-4.

Obseg dobave:

Vklj. z: 1 garnitura = 3 kaljene vrtalne čeljusti, s stopnjami navzven.
1 garnitura = 3 kaljene stružne čeljusti, s stopnjami navznoter.
1 vpenjalni ključ in glede na stružno glavo primerni pritrdilni vijaki ali sprežniki.

Dodatni pribor:

Nadomestne in dodatne čeljusti art. 312971312986.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    Zunanji ⌀ A (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico