Plato de torno de tres garras, fundición, asiento cilíndrico de centraje, DIN 702-4, ⌀ exterior A: 100mm

Número de artículo: 312906 100
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
77 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ exterior A (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número mordazas 3 ud.
Diámetro exterior A 100 mm
Altura sin mordazas H1 50 mm
Altura con mordazas H2 67 mm
Diámetro de paso E 20 mm
Diámetro de centrado B 70 mm
Profundidad de centraje C 3 mm
Número de revoluciones máx. 4.500 min-1
Tipo de producto Platos para torno
Material Fundición
Norma DIN 702-4
Accionamiento manual
Peso 2,8 kg
Contenido juego

Identificación y clasificación

Número de artículo 312906 100
EAN / GTIN 4062406153892
Número del fabricante 312906 100
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Plato de torno accionado manualmente con anillo en espiral, de apriete centrado.
  • Cuerpo de fundición o de acero.
  • Corona planoespiral forjada en estampa, equilibrada y templada.
  • Los flancos de la espiral y los flancos de rosca de las mordazas están rectificados.
  • Alta precisión de concentricidad, superior a DIN 6386.

Aplicación:

Para husillos de máquina con alojamiento cilíndrico de centraje o para el alojamiento con brida. El mandrino se fija por la parte trasera con tornillos. Los contraplatos brutos se han de adaptar siempre primero a la máquina y luego al plato de torno.

Norma:

DIN 702-4.

Volumen de suministro:

Incluido: 1 juego = 3 garras de interior templadas, escalonadas hacia fuera.
1 juego = 3 garras de exterior templadas, escalonadas hacia dentro.
1 llave de apriete y, según el plato de torno, los tornillos o pernos de fijación correspondientes.

Partes opcionales:

Garras de recambio y adicionales n.°312971 − 312986.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Plato de torno accionado manualmente con corona planoespiral.
  • Sujeción concéntrica de piezas de trabajo en el torno y otras máquinas herramienta apropiadas.
  • Solo se puede emplear en combinación con mordazas adicionales n.° de artículo 312971 − 312991.
  • N.° de artículo 312906 y 312911: Asiento cilíndrico de centraje según ISO 702-4.
  • Número de artículo 312931: Para cabezal de husillo según ISO 702-3 con espárragos y tuercas con collar.
  • Sujetar la pieza de trabajo solo si el plato de torno está atornillado a brida o a husillo de máquina.
  • Mover la planoespiral solo con la llave de apriete de seguridad suministrada.
  • Para el uso industrial.
  • Utilizar la máquina solo si se ha montado de manera correcta y con dispositivos de protección y de seguridad funcionales.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.

Utilización indebida
  • No utilizar como portaherramientas de pinza, accesorio de elevación o equipo elevador.
  • No sujetar piezas de trabajo cuadradas.
  • No utilizar si las mordazas o los platos de torno presentan grietas o daños de otro tipo.
  • Después de chocar con otros objetos, reutilizar solo tras una inspección completa.
  • No usar con martillo.
  • No sobrepasar las gamas de sujeción de las mordazas.
  • No sujetar piezas de trabajo largas sin apoyo adicional.
  • No hacer funcionar con la llave de apriete insertada.
  • No sobrepasar el número de revoluciones grabado en el instrumento de sujeción.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.