P290 SM D1.5-4-1.4-.75-12 Natični vijačni rezkarji za obračalne rezalne ploščice 12 in 18 mm

Št. art.: 3110890
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija MILLSHRED P290 LINE
Vrsta izdelka Rezkar za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3110890
EAN/GTIN 7291075308655
Številka proizvajalca 3110890
L-število L23980 1849

Opis

Opis:

Shell Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 1,417 ″, rezanje premer (DC) 1-1/2″, rezanje element Count (CICT) 12, globina reza maksimum (APMX) 1,4″, flavta štetje (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 2,52 ″

Lastnosti:

  • Slog vrtanja: A
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1,417″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 1-1/2″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 12
  • Največja globina reza (APMX): 1,4″
  • Število flavte (NOF): 4
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): P290 ACKT 1204 PDR-FW
  • Skupna dolžina (OAL): 2,52″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "MILLSHRED P290 LINE" Poglej vse