P290 SM D1.5-4-1.4-.75-12 Nástrčné frézy s rozšířenou drážkou pro 12 a 18 mm dlouhé břitové destičky

Artiklové číslo: 3110890
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada MILLSHRED P290 LINE
Druh produktu Fréza s vyměnitelnými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3110890
EAN / GTIN 7291075308655
Číslo výrobce 3110890
L-číslo L23980 1849

Popis

Popis:

Shell Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1,417″, Cutting Diameter (DC) 12-1/2″, Cutting Item Count (CICT) 1, Depth of Cut maximum (APMX) 1,4″, Flute Count (NOF) 4, OAL (OAL) 2,52″

Charakteristika:

  • Typ upínace: A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1.417″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 1-1/2″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 12
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 1.4″
  • Pocet drážek (NOF): 4
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): P290 ACKT 1204PDR-FW
  • Celková délka (OAL): 2.52″

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "MILLSHRED P290 LINE" Zobrazit všechny