SDK D100-105CAT50-FT Osnovne enote modularnih čelnih rezkarjev s podaljšano žlebico, ki uporabljajo S/QDMT 1205... Vložki Lahko se uporablja s številnimi možnostmi razširitve

Št. art.: 3110580
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELIQUAD
Vrsta izdelka Rezkar za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3110580
EAN/GTIN 7291075108590
Številka proizvajalca 3110580
L-število L23980 2409

Opis

Opis:

Shell Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 50 ″, rezanje premer (DC) 3,937″, rezanje element štetja (CICT) 40, globina reza maksimum (APMX) 4,13 ″, flavta štetje (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 9,95″

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): MAČKA
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 50″
  • Premer rezanja (DC): 3,937″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 40
  • Največja globina reza (APMX): 4,13″
  • Število flavte (NOF): 4
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): SDMT 1205
  • Skupna dolžina (OAL): 9,95″

Ustreznih izdelkov

Pribor

Vstavki

Iz iste serije "HELIQUAD" Poglej vse