H606 FR D2.50-07-1.00-.50 Rezkarji za plano rezkanje z dvostranskimi obračalnimi rezalnimi ploščicam s 6 rezalnimi robovi z .250″ radijem

Št. art.: 3106610
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELIDO Round H606 Line
Vrsta izdelka Plani rezkarji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3106610
EAN/GTIN 7291075322330
Številka proizvajalca 3106610
L-število L23980 1832

Opis

Opis:

Indexable Face Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 1 ″, rezanje premer (DC / DCX) 2-1/2″, rezanje element Count (CICT) 7, premer pesta (DHUB) 2,165 ″, skupna dolžina (OAL) 2″

Lastnosti:

  • Slog vrtanja: A
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 2″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 2-1/2″
  • Največji premer rezanja (DCX): 2-1/2″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 7
  • Največja globina reza (APMX): 1/4″
  • Premer pesta (DHUB): 2,165″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): H606 RXCU 43-AXT
  • Skupna dolžina (OAL): 2″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELIDO Round H606 Line" Poglej vse