H606 FR D2.50-07-1.00-.50 Fraises à surfacer portant des plaquettes à double face avec six arêtes de coupe à rayon de .250″.

Réf.: 3106610
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3106610
EAN / GTIN 7291075322330
Réf. fabricant 3106610
Article hors catalogue L23980 1832

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 2-1/2″ ,Nombre de dents (CICT) 7 ,Diamètre moyeu (DHUB) 2.165″ ,Longueur hors tout (OAL) 2″

Caractéristique(s):

  • Arbor Style: A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 2-1/2″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 2-1/2″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 7
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 1/4″
  • Diamètre moyeu (DHUB): 2.165″
  • Identification plaquette étalon (MIID): H606 RXCU 43-AXT
  • Longueur hors tout (OAL): 2″