H690 TNKX 160610PNTR IC830 Obračalne rezalne ploščice Trigon s 6 spiralno oblikovanimi rezalnimi robovi za precizna 90-stopinjska ramena

Št. art.: 5607650
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 5607650
EAN/GTIN 7291075314434
Številka proizvajalca 5607650
L-število L23910 78

Opis

Opis:

WSP za obrezovanje, dolžina rezanja maks. (APMX) 13,5 mm, dolžina ploščice (INSL) 17,5 mm, debelina ploščice (s) 10 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 1 mm
  • Efektivna dolžina rezalnega roba (le) 13,5 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 13,5 mm
  • Vstavljen rezalni vložek Kotnik (EPSR) 60 stopinj
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 17,5 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 10 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,3 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,15 mm/zob
  • Število rezalnih robov 6