H490 SM D080-48-4-32-17C Natični vijačni rezkarji za obojestranske, pravokotne rezalne ploščice H490 ANKX 17... s 4 vijačnimi rezalnimi robovi

Št. art.: 3105131
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELIDO 490 LINE
Vrsta izdelka Rezkar za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3105131
EAN/GTIN 7291075257588
Številka proizvajalca 3105131
L-število L23980 772

Opis

Opis:

Mišični čelni frez, premer sedeža na strani stroja (DCONMS) 76,4 mm, premer rezilnika (DC) 80 mm, število rezilnikov (CICT) 12, največja dolžina rezilnika (APMX) 46,5 mm, število rezilnikov (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 70 mm

Lastnosti:

  • Arbor Style A.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 76,4 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 80 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 12
  • Dolžina reza maks (APMX) 46,5 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 4
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) H490 ANKX 170604PNTR
  • Skupna dolžina (OAL) 70 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELIDO 490 LINE" Poglej vse