H490 SM D080-48-4-32-17C Héjmarók

Cikkszám: 3105131
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELIDO 490 LINE
Termék fajtája Váltólapkás maró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3105131
EAN / GTIN 7291075257588
Gyártó száma 3105131
L-szám L23980 772

Leírás

Leírás:

Skořepinové frézy, průměr sedla, strana stroje (DCONMS) 76,4 mm, průměr frézy (DC) 80 mm, počet fréz (CICT) 12, max. délka frézy (APMX) 46,5 mm, počet fréz (NOF) 4, celková délka (OAL) 70 mm

Jellemző:

  • Arbor stílus A..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 76,4 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 80 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 12
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 46,5 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 4
  • A vágólap (MIID) megnevezése H490 ANKX 170604PNTR
  • Teljes hossz (OAL) 70 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELIDO 490 LINE" Összes megtekintése