T490 LNKD1.5-18-2-W125-13 Vijačni rezkarji s tangencialno nameščenimi rezalnimi ploščicami razpona premera 40,0–50,0 mm

Št. art.: 3105075
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELITANG T490 LINE
Vrsta izdelka Rezkar za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3105075
EAN/GTIN 7291075237962
Številka proizvajalca 3105075
L-število L23980 2845

Opis

Opis:

Shell Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 1-1/4 ″, rezanje premer (DC) 1-1/2″, rezanje element Count (CICT) 8, globina reza maksimum (APMX) 1,89″, flavta štetje (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 5 ″

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Weldon
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/4″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 1-1/2″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 8
  • Največja globina reza (APMX): 1,89″
  • Število flavte (NOF): 2
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): T490 LNMT 1306 PNTR
  • Skupna dolžina (OAL): 5″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELITANG T490 LINE" Poglej vse