HTP D2.00-04-.75-R-LN16 Natični potopni rezkar

Št. art.: 3104978
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija TANGPLUNGE
Vrsta izdelka Plani rezkarji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3104978
EAN/GTIN 7291075217988
Številka proizvajalca 3104978
L-število L23980 2787

Opis

Opis:

Potopni rezkarji, premer telesa (BD) 1,771 ″, premer povezave stroj stran (DCONMS) 3/4″, premer rezanja (DC) 2 ″, rezanje štetja (CICT) 4, globina reza maksimum (APMX) 0,118″, obraz učinkovito rezanje rob Count (ZEFF) 4, skupna dolžina (OAL) 1,57″

Lastnosti:

  • Premer telesa (BD): 1,771″
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 3/4″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 2″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 4
  • Največja globina reza (APMX): 0,118″
  • Efektivno število rezalnih robov (ZEFF): 4
  • Skupna dolžina (OAL): 1,57″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "TANGPLUNGE" Poglej vse