HTP D2.00-04-.75-R-LN16 Plungers Huecos para Plaquitas Tangenciales con 4 Filos de Corte

Número de artículo: 3104978
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3104978
EAN / GTIN 7291075217988
Número del fabricante 3104978
Número L L23980 2787

Descripción

Descripción:

Fresas de ″Plunge″″″ ,Diámetro del cuerpo (BD) 1.771″ ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/4″ ,Diámetro de corte (DC) 2″ ,Número de plaquitas (CICT) 4 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.118″ ,Número efectivo de filos de corte - mec. frontal (ZEFF) 4 ,Longitud total (OAL) 1.57″

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 1.771″
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 4
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.118″
  • Número efectivo de filos de corte - mec. frontal (ZEFF): 4
  • Longitud total (OAL): 1.57″

Productos adecuados