T290 ELN D08-01-C08-05 Stebelni rezkar za tangencialne obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3104877
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija SUMOMILL
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3104877
EAN/GTIN 7291075260472
Številka proizvajalca 3104877
L-število L23980 1435

Opis

Opis:

Končni frez s WSP, premer držala, stran stroja (DCONMS) 8 mm, premer (DC/DCX) 8 mm, število rezalnih robov (CICT) 1, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 5 mm, število rezalnih robov (NOF) 1, skupna dolžina (OAL) 60 mm, pritrdilna stranica okrogla, pritrdilna stranica okrogla

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 8 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 8 mm
  • Premer (DC/DCX) 8 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 1
  • Dolžina reza maks (APMX) 5 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 1
  • Dolžina glave (levo) 20 mm
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) T290 LNHT 050202TR
  • Skupna dolžina (OAL) 60 mm
  • Gred posode je okrogla
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "SUMOMILL" Poglej vse