H490 F90AX D080-5-27-12 90° rezkar za plano rezkanje za dvostranske H490 ANKX 12.. obračalne rezalne ploščice s 4 spiralnimi rezalnimi robovi

Št. art.: 3104773
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELIDO 490 LINE
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3104773
EAN/GTIN 7291075252408
Številka proizvajalca 3104773
L-število L23980 485

Opis

Opis:

Rezkar za čelno rezkanje s WSP, premer vpetja, stran stroja (DCONMS) 27 mm, premer (DC/DCX) 80 mm, število rezkarjev (CICT) 5, premer pesta (DHUB) 63 mm, skupna dolžina (OAL) 50 mm

Lastnosti:

  • Arbor Style B.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 27 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 80 mm
  • Premer (DC/DCX) 80 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 80 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 5
  • Dolžina reza maks (APMX) 12 mm
  • Premer pesta (DHUB) 63 mm
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) H490 ANKX 1205PNTR-RM
  • Skupna dolžina (OAL) 50 mm
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELIDO 490 LINE" Poglej vse