H490 ANCX 120508PDR IC380 Dvostranske obračalne rezilne ploščice s 4 vijačno oblikovanimi rezalnimi robovi za zelo

Št. art.: 5606468
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 5606468
EAN/GTIN 7291075240696
Številka proizvajalca 5606468
L-število L23910 1315

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 11 mm, dolžina rezalne ploščice (INSL) 13,67 mm, debelina rezalne ploščice (S) 9,45 mm, širina rezalne ploščice (W1) 10 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,8 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 11 mm
  • Vstavljen rezalni vložek Kotnik (EPSR) 90 stopinj
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 13,67 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 9,45 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 10 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,15 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,08 mm/zob
  • Število rezalnih robov 4