H490 E90AXD1.00-2-W1.0-12 HELIDO 90° rezkar za dvostranske H490 ANKX 12.. pravokotne obračalne rezalne ploščice s 4 spiralnimi rezalnimi robovi.

Št. art.: 3104764
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELIDO 490 LINE
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3104764
EAN/GTIN 7291075252910
Številka proizvajalca 3104764
L-število L23980 2259

Opis

Opis:

Indeksirani končni rezkarji, premer povezave stroj strani (DCONMS) 1 ″, premer rezanja (DC / DCX) 1″, rezanje element Count (CICT) 2, globina reza maksimum (APMX) 0,472 ″, flavta štetje (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 4″, vpenjalo tipa Weldon, vpenjalo tipa Weldon

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Weldon
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 1″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 1″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 2
  • Največja globina reza (APMX): 0,472″
  • Število flavte (NOF): 2
  • Funkcionalna dolžina (LF): 2,859″
  • Dolžina glave (levo): 1-1/2″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): H490 ANKX 1205 PNTR-RM
  • Skupna dolžina (OAL): 4″
  • Največji kot rampinga (RMPX): 1,5 stopinj
  • Vrsta vpenjala: Weldon
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELIDO 490 LINE" Poglej vse