H490 E90AXD1.00-2-W1.0-12 90° schachtfrezen met H490 ANKX 12 dubbelzijdige rechthoekige inzetstukken met 4 spiraalzaagkanten

Artikelnummer: 3104764
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIDO 490 LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3104764
EAN/GTIN 7291075252910
Nummer fabrikant 3104764
L-nummer L23980 2259

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindmolens, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1″, snijdiameter (DC/DCX) 1″, snijitem aantal (CICT) 2, snijdiepte maximum (APMX) 0,472″, aantal flenzen (NOF) 2, totale lengte (OAL) 4″, schacht type Weldon, schacht type Weldon

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 1″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1″
  • snijrichting (HAND): Rechts Hand
  • aantal snijitems (CICT): 2
  • maximale snijdiepte (APMX): 0,472″NFunctionale lengte: 2NF): 2,859″
  • -koplengte (LH): 1-1/2″
  • -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): H490 ANKX 1205PNTR-RM
  • totale lengte (OAL): 4″
  • -hellingshoek maximum (RMPX): 1,5 Degrees
  • schachttype: Weldon
  • -gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 90 Degrees

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIDO 490 LINE" Bekijk alles