{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Produktart | Tauchfräser | |
| Schneidendurchmesser Dc | 63 mm | |
| Länge gesamt L | 50 mm | |
| Schnitttiefe max. L2 | 3 mm | |
| Innenkühlung | ja | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Serie | TANGPLUNGE | |
| Anzahl Schneidplatten gesamt | 5 | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Bearbeitungsverfahren | Senkfräsen (Tauchfräsen) (FSE) |
| Artikelnummer | 3104502 | |
| EAN / GTIN | 7291075217865 | |
| Herstellernummer | 3104502 | |
| L-Nummer | L23980 2681 |