H490 E90AX D40-3-W32-17 90° stebelni rezkar za dvostranske H490 ANKX 17.. obračalne rezalne ploščice s 4 spiralnimi rezalnimi robovi

Št. art.: 3104416
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Serija HELIDO 490 LINE
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3104416
EAN/GTIN 7291075216417
Številka proizvajalca 3104416
L-število L23980 2673

Opis

Opis:

čelni frezalnik s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 32 mm, premer (DC/DCX) 40 mm, število rezalnih robov (CICT) 3, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 16,3 mm, število rezalnih robov (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 110 mm, vpenjalna gred Weldon, vpenjalna gred Weldon

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 40 mm
  • Premer (DC/DCX) 40 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 3
  • Dolžina reza maks (APMX) 16,3 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Funkcionalna dolžina (LF) 74 mm
  • Dolžina glave (levo) 35 mm
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) H490 ANKX 170604PNTR
  • Skupna dolžina (OAL) 110 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 4,4 stopinj
  • Weldon gred
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIDO 490 LINE" Poglej vse