H490 E90AX D40-3-W32-17 Fraises à surfacer à 90° utilisant des plaquettes rectangulaires réversibles H490 ANKX 17 avec 4 arêtes de coupe hélicoïdales

Réf.: 3104416
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3104416
EAN / GTIN 7291075216417
Réf. fabricant 3104416
Article hors catalogue L23980 2673

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Depth of Cut Maximum (APMX) 16.3 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 110 mm, Shank Type Weldon, Shank Type Weldon

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 40 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 3
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 16.3 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Longueur fonctionnelle (LF) 74 mm
  • Longueur tête (LH) 35 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) H490 ANKX 170604PNTR
  • Longueur hors tout (OAL) 110 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 4.4 Degrees
  • Type de queue Weldon
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees