• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HCE D25-A-L170-C25 Multifunktionsfrässysteme für unterschiedliche Schneidengeometrien

Artikel-Nr.: 3103594
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Serie BALLPLUS
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3103594
EAN / GTIN 7291075126327
Herstellernummer 3103594
L-Nummer L23980 2474

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Durchmesser (DC/DCX) 25 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 1, Schneidenlänge max. (APMX) 14.7 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Gesamtlänge (OAL) 170 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 23 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 25 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 25 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 1
  • Schneidenlänge max. (APMX) 14.7 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 2
  • Ausführung Frontteil A
  • Kopflänge (LH) 70 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) HCC D250-R1.0-QF
  • Gesamtlänge (OAL) 170 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees
  • Drehmoment (TQ) 12 Nxm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "BALLPLUS" Alle ansehen