HP E90AN-D12-2-C12-07-C Endmills with HELIPLUS HP ANKT 0702 Inserts

Réf.: 3103369
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3103369
EAN / GTIN 7291075180527
Réf. fabricant 3103369
Article hors catalogue L23980 2483

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 12 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 12 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Depth of Cut Maximum (APMX) 7.7 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 80 mm, Shank Type Round, Shank Type Round, Usable Length (LU) 16.2 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 12 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 12 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 2
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 7.7 mm
  • Nombre de dents (NOF) 2
  • Longueur fonctionnelle (LF) 80 mm
  • Longueur tête (LH) 18 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) HP ANKT 0702PNTR
  • Longueur hors tout (OAL) 80 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 2.7 Degrees
  • Type de queue Round
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees
  • Longueur utile (LU) 16.2 mm