HM90 F90A D100-6-31.75 90° rezkar za plano rezkanje za HM90 ADKT 1505.. obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3102827
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELI2000
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3102827
EAN/GTIN 7291075121148
Številka proizvajalca 3102827
L-število L23980 569

Opis

Opis:

Rezkarji za čelno rezkanje, rezkarji za rezkanje vogalov s WSP, pritrdilni premer, stran stroja (DCONMS) 31,75 mm, premer (DC/DCX) 100 mm, število rezalnih teles (CICT) 6, premer pesta (DHUB) 70 mm, skupna dolžina (OAL) 60 mm

Lastnosti:

  • Arbor Style B.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 31,75 mm
  • Premer reza (DC) 100 mm
  • Premer (DC/DCX) 100 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 100 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 6
  • Dolžina reza maks (APMX) 14,3 mm
  • Premer pesta (DHUB) 70 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) ADKT 1505PDTR
  • Skupna dolžina (OAL) 60 mm
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELI2000" Poglej vse