HM90 F90A D100-6-31.75 90°-Planfräser für HM90 ADKT 1505 -Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3102827
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELI2000
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3102827
EAN / GTIN 7291075121148
Herstellernummer 3102827
L-Nummer L23980 569

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 31.75 mm, Durchmesser (DC/DCX) 100 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 6, Nabendurchmesser (DHUB) 70 mm, Gesamtlänge (OAL) 60 mm

Merkmal:

  • Arbor Style B
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 31.75 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 100 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 100 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 100 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 6
  • Schneidenlänge max. (APMX) 14.3 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 70 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) ADKT 1505PDTR
  • Gesamtlänge (OAL) 60 mm
  • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELI2000" Alle ansehen