HM90 E90A-D32-3-W32 Stebelni rezkar za HM90 AP.. 1003.. obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3101889
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Serija HELI2000
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3101889
EAN/GTIN 7291075114577
Številka proizvajalca 3101889
L-število L23980 2618

Opis

Opis:

Končni frez s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 32 mm, premer (DC/DCX) 32 mm, število rezalnih robov (CICT) 3, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 9,8 mm, število rezalnih robov (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 110 mm, pritrdilna stranica Weldon, pritrdilna stranica Weldon, efektivna dolžina (LU) 28,5 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
  • Lastnost hladilne tekočine (CSP) Zunanje
  • Premer reza (DC) 32 mm
  • Premer (DC/DCX) 32 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 3
  • Dolžina reza maks (APMX) 9,8 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Funkcionalna dolžina (LF) 74 mm
  • Dolžina glave (levo) 30 mm
  • Opis rezalna plorestrands (MIID) HM90 APKT 1003 PDR
  • Skupna dolžina (OAL) 110 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 3 stopinj
  • Weldon gred
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj
  • Efektivna dolžina (LU) 28,5 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELI2000" Poglej vse