HM90 E90A-D32-3-W32 Stopkové frézy nesoucí HM90 AP 1003 destičky

Artiklové číslo: 3101889
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série HELI2000
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3101889
EAN / GTIN 7291075114577
Číslo výrobce 3101889
L-číslo L23980 2618

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr upnutí, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 32 mm, počet břitů (CICT) 3, max. délka břitu (APMX) 9,8 mm, počet břitů (NOF) 3, celková délka (OAL) 110 mm, upínací stopka Weldon, upínací stopka Weldon, efektivní délka (LU) 28,5 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
  • Prumer rezu (DC) 32 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 32 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 9.8 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Funkcní délka (LF) 74 mm
  • Délka hlavy (LH) 30 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HM90 APKT 1003 PDR
  • Celková délka (OAL) 110 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 3 Stupne
  • Typ stopky Weldon
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne
  • Použitelná délka (LU) 28.5 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELI2000" Zobrazit všechny