HM90 E90A-D.38-1-W.50-C Stebelni rezkar za HM90 AP.. 1003.. obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3101807
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELI2000
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3101807
EAN/GTIN 7291075115277
Številka proizvajalca 3101807
L-število L23980 2027

Opis

Opis:

Indeksirani končni rezkarji, premer povezave stroj strani (DCONMS) 1/2 ″, premer rezanja (DC / DCX) 3/8″, rezanje element Count (CICT) 1, globina reza maksimum (APMX) 0,39″, štetje flavte (NOF) 1, skupna dolžina (OAL) 3 ″, vpenjalo tipa Weldon, uporabna dolžina (LU) 0,43″

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Weldon
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1/2″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 3/8″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 3/8″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 1
  • Največja globina reza (APMX): 0,39″
  • Število flavte (NOF): 1
  • Funkcionalna dolžina (LF): 2,109″
  • Dolžina glave (levo): 0,64″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): APKT 1003 PDR-HM
  • Skupna dolžina (OAL): 3″
  • Največji kot rampinga (RMPX): 5 stopinj
  • Vrsta vpenjala: Weldon
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 90 stopinj
  • Uporabna dolžina (LU): 0,43″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELI2000" Poglej vse