Posebna tlačna plošča z valovitostjo

Št. art.: 3101192
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Pritisne kape

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3101192
EAN/GTIN 4008158030968
Številka proizvajalca 3101192
L-število L80040 23

Opis

Opis:

  • Dolga življenjska doba zaradi toplotno odporne posebne pritisne plošče z vložkom iz sintranega jekla, ki se vrti do 35°
  • Različne izvedbe:
  • Standardna izvedba z gladko površino
  • Z rebrasto površino za zanesljiv oprijem umazanih obdelovancev
  • Z V-žlebom za pritrjevanje okroglih, ovalnih in kotnih obdelovancev

Lastnosti:

  • Različica: Z brušenjem
  • primerno za: SLM, SGM, SGTM, STBM, STBVC, SGU, SLV, GSV, SPZ80K

Opomba:

  • Informacije o nevarnosti:
    • Vpenjalna orodja niso primerna za dviganje, vlečenje ali transport.
    • Vpenjalna orodja je mogoče ročno pritrditi samo brez dodatnega orodja pripomočki.
    • Nepravilna uporaba lahko povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo.
    • Orodja za vpenjanje nikoli ne spreminjajte ali obdelujte, uporabljajte jih samo v prvotnem stanju. Po potrebi uporabljajte samo originalne nadomestne dele.