Placă de presiune specială, cu ondulație

Cod articol: 3101192
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Capac de compresiune

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3101192
EAN / GTIN 4008158030968
Număr producător 3101192
L-Număr L80040 23

Descriere

Descriere:

  • Durată lungă de viață datorită plăcii de presiune speciale rezistente la căldură cu inserție din oțel sinterizat, pivotează până la 35°
  • Diverse versiuni:
  • Versiunea standard cu suprafață netedă
  • Cu suprafață striată pentru fixare sigură pe piesele de lucru murdare
  • Cu canelură în V pentru fixarea pieselor rotunde, ovale și unghiulare

Caracteristică:

  • Versiune: Cu ondulare
  • potrivit pentru: SLM, SGM, SGTM, STBM, STBVC, SGU, SLV, GSV, SPZ80K

Notă:

  • Informații privind pericolele:
    • Sculele de prindere nu sunt adecvate pentru ridicare, tragere sau transport.
    • Sculele de prindere pot fi fixate manual numai fără material auxiliar suplimentar.
    • Utilizarea incorectă poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.
    • Nu modificați și nu procesați niciodată sculele de prindere, utilizați-le doar în starea inițială. Dacă este necesar, utilizați numai piese de schimb originale.