ADK D2.00-2.00-W1.5 Vijačni rezkarji za obračalne rezalne ploščice ADKT/R-15...

Št. art.: 3100517
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3100517
EAN/GTIN 7291075088830
Številka proizvajalca 3100517
L-število L23980 2213

Opis

Opis:

Shell Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 1-1/2 ″, rezanje premer (DC) 2″, rezanje element Count (CICT) 12, globina reza maksimum (APMX) 2″, flavta štetje (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 5,1 ″

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Weldon
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/2″
  • Premer rezanja (DC): 2″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 12
  • Največja globina reza (APMX): 2″
  • Število flavte (NOF): 3
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): ADKT 1505 PDTR
  • Skupna dolžina (OAL): 5,1″